Carlo Gavazzi - Relais de contrôle sur/sous-tension - Mesure: 2-500Vca/cc - 115-230Vca - PUC01CB23500V

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Relais de contrôle sur/sous-tension - Mesure: 2-500Vca/cc - 115-230Vca

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de mesure de la tension 1 - 2...500 V

  • type de tension de la plage de mesure - AC/DC

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • avec pinces amovibles - Non

  • sous-tension monophasée possible - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8030956001143

Réf. Sonepar

00158040536

Réf. Fournisseur

PUC01CB23500V

Réf. Commerciale

Carlo Gavazzi

plage de mesure de la tension 1:

2...500 V

type de tension de la plage de mesure:

AC/DC

finition du raccordement électrique:

fiche

avec pinces amovibles:

Non

sous-tension monophasée possible:

Oui

sous-tension triphasée possible:

Non

surtension monophasée possible:

Oui

surtension triphasée possible:

Non

fenêtre monophasée possible:

Oui

fenêtre triphasée possible:

Non

contient une fonction tension continue-sous-tension:

Oui

contient une fonction tension continue-surtension:

Oui

contient une fonction tension continue-fenêtre:

Oui

plage de mesure de la tension 2:

0...0 V

valeur de fonctionnement de la tension:

2...500 V

délai de temporisation du déclenchement min. réglable:

0.1 s

délai de temporisation du déclenchement max. admissible:

30 s

délai de retardement du déclenchement min. réglable:

0.1 s

délai de retardement du déclenchement max. admissible:

30 s

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

largeur:

36 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

99.5 mm

Relais de contrôle de sous et surtension - 1-phase CA/CC TRMS - 2 points de consigne ajustables séparément - Hystérésis ajustable - 2 temporisations ajustables séparément - 2RT 8A - Alimentation: 115-230Vca-Embrochable

Les Atouts de la gamme:

DUC01 et PUC01 sont des relais de contrôle valeur efficace vraie TRMS CA/CC maxi+mini, maxi+maxi ou mini+mini tension (sélectionnable par commutateur DIP). Les seuils de tension sont réglables séparément et ont leur propre temporisation. Grâce à la fonction de verrouillage incorporée, la position ON du relais de sortie peut être maintenue. La fonction inhibition peut être utilisée afin d’éviter un fonctionnement de relais quand cela n’est pas demandé (maintenance, interruptions). Les LEDs indiquent l’état de l’alarme et du relais de sortie.