Carlo Gavazzi - Relais de contrôle sur/sous-tension - Mesure: 2-500Vca/cc - 24-48Vca - PUC01CD48500V


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de mesure de la tension 1 - 2...500 V
type de tension de la plage de mesure - AC/DC
finition du raccordement électrique - fiche
avec pinces amovibles - Non
sous-tension monophasée possible - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SÉRIE PUC01
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8030956041729
Réf. Sonepar
00158015142
Réf. Fournisseur
PUC01CD48500V
Réf. Commerciale
Carlo Gavazzi
plage de mesure de la tension 1:
2...500 V
type de tension de la plage de mesure:
AC/DC
finition du raccordement électrique:
fiche
avec pinces amovibles:
Non
sous-tension monophasée possible:
Oui
sous-tension triphasée possible:
Non
surtension monophasée possible:
Oui
surtension triphasée possible:
Non
fenêtre monophasée possible:
Oui
fenêtre triphasée possible:
Non
contient une fonction tension continue-sous-tension:
Oui
contient une fonction tension continue-surtension:
Oui
contient une fonction tension continue-fenêtre:
Oui
plage de mesure de la tension 2:
0...0 V
valeur de fonctionnement de la tension:
2...500 V
délai de temporisation du déclenchement min. réglable:
0.1 s
délai de temporisation du déclenchement max. admissible:
30 s
délai de retardement du déclenchement min. réglable:
0.1 s
délai de retardement du déclenchement max. admissible:
30 s
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
largeur:
36 mm
hauteur:
80 mm
profondeur:
99.5 mm