Carlo Gavazzi - Relais de contrôle sur/sous-tension - Mesure : 208-220-230-240Vca -208 à 480Vca - DUA55CM44

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Relais de contrôle sur/sous-tension - Mesure : 208-220-230-240Vca -208 à 480Vca

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de mesure de la tension 1 - 208...240 V

  • type de tension de la plage de mesure - AC

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • avec pinces amovibles - Non

  • sous-tension monophasée possible - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8030956037135

Réf. Sonepar

00158047170

Réf. Fournisseur

DUA55CM44

Marque

Carlo Gavazzi

plage de mesure de la tension 1:

208...240 V

type de tension de la plage de mesure:

AC

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

avec pinces amovibles:

Non

sous-tension monophasée possible:

Oui

sous-tension triphasée possible:

Non

surtension monophasée possible:

Oui

surtension triphasée possible:

Non

fenêtre monophasée possible:

Non

fenêtre triphasée possible:

Non

contient une fonction tension continue-sous-tension:

Non

contient une fonction tension continue-surtension:

Non

contient une fonction tension continue-fenêtre:

Non

plage de mesure de la tension 2:

0...0 V

valeur de fonctionnement de la tension:

0...0 V

délai de temporisation du déclenchement min. réglable:

0 s

délai de temporisation du déclenchement max. admissible:

0 s

délai de retardement du déclenchement min. réglable:

0 s

délai de retardement du déclenchement max. admissible:

0 s

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

largeur:

17.5 mm

hauteur:

81 mm

profondeur:

67.2 mm

Relais de contrôle de sous et surtension - 1-phase (autoalimenté) CATRMS - 208/220/230/240Vca -1RT 5A- Alimentation: 208 à 480Vca- Format 17,5mm rail DIN

Les Atouts de la gamme:

Relais 1-Phase pour la détection de tension incorrecte du réseau. Cet appareil permet de couper l’alimentation si la tension est incorrecte. Gamme d’alimentation de 208 à 480Vca plus sélection possible des différentes tensions nominales. Pour montage sur rail DIN. Boîtier Largeur 17.5 mm conçu indifféremment pour le montage en face avant ou fond de tableau.