Carlo Gavazzi - Relais de contrôle sur/sous-tension - Mesure: 24-115-230Vca - PUB02CT23

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de mesure de la tension 1 - 19.2...275 V
type de tension de la plage de mesure - AC
finition du raccordement électrique - fiche
avec pinces amovibles - Non
sous-tension monophasée possible - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SÉRIE PUB02
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8030956000177
Réf. Sonepar
00158040535
Réf. Fournisseur
PUB02CT23
Marque
Carlo Gavazzi
plage de mesure de la tension 1:
19.2...275 V
type de tension de la plage de mesure:
AC
finition du raccordement électrique:
fiche
avec pinces amovibles:
Non
sous-tension monophasée possible:
Non
sous-tension triphasée possible:
Non
surtension monophasée possible:
Non
surtension triphasée possible:
Oui
fenêtre monophasée possible:
Oui
fenêtre triphasée possible:
Non
contient une fonction tension continue-sous-tension:
Non
contient une fonction tension continue-surtension:
Non
contient une fonction tension continue-fenêtre:
Non
plage de mesure de la tension 2:
0...0 V
valeur de fonctionnement de la tension:
19.2...275 V
délai de temporisation du déclenchement min. réglable:
0.1 s
délai de temporisation du déclenchement max. admissible:
30 s
délai de retardement du déclenchement min. réglable:
0.1 s
délai de retardement du déclenchement max. admissible:
30 s
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
largeur:
36 mm
hauteur:
80 mm
profondeur:
94 mm
Les Atouts de la gamme:
DUB02 et PUB02 sont des relais de contrôle de tension à fenêtre valeur efficace vraie TRMS CA. Les relais contrôlent leur propre alimentation qui est sélectionnable par commutateur DIP (24, 115 ou 230 VCA). L’avantage lié à l’utilisation de la fonction de de verrouillage est que le relais peut rester activé même après la fin de la condition d’alarme. La fonction inhibition peut être utilisée afin d’éviter un fonctionnement du relais quand cela n’est pas demandé (maintenance, interruptions). Les LEDs indiquent l’état de l’alarme et du relais de sortie.


