Carlo Gavazzi - Relais de contrôle sur/sous-tension - Mesure: 24-48-115-230Vca/cc- 12-240Vca/cc - DUB03CW24

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Relais de contrôle sur/sous-tension - Mesure: 24-48-115-230Vca/cc- 12-240Vca/cc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de mesure de la tension 1 - 24...240 V

  • type de tension de la plage de mesure - AC/DC

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • avec pinces amovibles - Non

  • sous-tension monophasée possible - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8030956016550

Réf. Sonepar

00158047142

Réf. Fournisseur

DUB03CW24

Marque

Carlo Gavazzi

plage de mesure de la tension 1:

24...240 V

type de tension de la plage de mesure:

AC/DC

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

avec pinces amovibles:

Non

sous-tension monophasée possible:

Non

sous-tension triphasée possible:

Non

surtension monophasée possible:

Non

surtension triphasée possible:

Oui

fenêtre monophasée possible:

Oui

fenêtre triphasée possible:

Non

contient une fonction tension continue-sous-tension:

Oui

contient une fonction tension continue-surtension:

Oui

contient une fonction tension continue-fenêtre:

Oui

plage de mesure de la tension 2:

0...0 V

valeur de fonctionnement de la tension:

10...264 V

délai de temporisation du déclenchement min. réglable:

0.1 s

délai de temporisation du déclenchement max. admissible:

30 s

délai de retardement du déclenchement min. réglable:

0.1 s

délai de retardement du déclenchement max. admissible:

30 s

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

largeur:

22.5 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

99.5 mm

Relais de contrôle de sur/sous-tension - 1 phase (autoalimenté) CA/CC TRMS - Point de consigne ajustable, hystérésis et temporisation ajustable. - Mesure: 24-48-115-230Vca/cc - 1RT 8A - Alimentation: 12-240Vca/cc - Format 22,5mm rail DIN

Les Atouts de la gamme:

DUB03 et PUB03 sont des relais de contrôle de valeur efficace vraie CA/CC pour maxi ou mini tension (sélectionnable par commutateur DIP). Grâce au fonctionnement de verrouillage incorporé, la position ON du relais de sortie peut être maintenue. Les LEDs indiquent l’état de l’alarme et du relais de sortie.