Carlo Gavazzi - Relais de contrôle sur/sous tension, ordre et perte de phase -Mesure: 208-240Vca - DPA03CM23

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
type de tension d’alimentation - AC
fonction surveillance d'ordre de phase - Oui
plage de mesure de la tension - 208...240 V
avec pinces amovibles - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SÉRIE DPA03
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8030956035704
Réf. Sonepar
00158000325
Réf. Fournisseur
DPA03CM23
Marque
Carlo Gavazzi
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
type de tension d’alimentation:
AC
fonction surveillance d'ordre de phase:
Oui
plage de mesure de la tension:
208...240 V
avec pinces amovibles:
Non
fonction détection d'erreurs de phase:
Oui
fonction détection de sous-tension:
Oui
fonction détection de surtension:
Non
fonction détection d'asymétrie:
Non
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
largeur:
22.5 mm
hauteur:
83.5 mm
profondeur:
99.5 mm
tension d'alimentation CA 50 Hz:
208...240 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
208...240 V
tension d'alimentation DC:
208...240 V
Les Atouts de la gamme:
Relais 3-Phases pour la détection de l'ordre incorrect des phases et la perte de phase. Le bouton central permet de définir le point de consigne de sous tension. Gamme d'alimentation de 208 à 240 VCA, 380 à 480 VCA et de 600 à 690 VCA couverte par 3 relais multi tensions. Pour montage sur rail DIN (DPA03) ou module embrochable (PPA03).


