Carlo Gavazzi - Relais de contrôle sur/sous-tension ordre et perte de phase-Mesure: 208-240Vca - DPB01CM23

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
type de tension d’alimentation - AC
fonction surveillance d'ordre de phase - Oui
plage de mesure de la tension - 208...240 V
avec pinces amovibles - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SÉRIE DPB01
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8030956000573
Réf. Sonepar
00158040544
Réf. Fournisseur
DPB01CM23
Marque
Carlo Gavazzi
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
type de tension d’alimentation:
AC
fonction surveillance d'ordre de phase:
Oui
plage de mesure de la tension:
208...240 V
avec pinces amovibles:
Non
fonction détection d'erreurs de phase:
Oui
fonction détection de sous-tension:
Oui
fonction détection de surtension:
Oui
fonction détection d'asymétrie:
Non
délai de temporisation du déclenchement min. réglable:
1 s
délai de temporisation du déclenchement max. admissible:
30 s
délai de retardement du déclenchement min. réglable:
0.1 s
délai de retardement du déclenchement max. admissible:
30 s
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
largeur:
22.5 mm
hauteur:
83.5 mm
profondeur:
99.5 mm
tension d'alimentation CA 50 Hz:
208...240 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
208...240 V
tension d'alimentation DC:
208...240 V
Les Atouts de la gamme:
Les relais DPB01 et PPB01 sont des dispositifs triphasés de surveillance de réseaux. Ils fonctionnent sur les systèmes 3Ph et 3Ph+N, en détectant en outre la perte de phase et la séquence de phase correcte (non disponible dans les versions avec "N" terminant), les surtensions et sous-tensions éventuelles. Les relais sont alimentés par le réseau surveillé. Délai d’alarme, jusqu’à 30 secondes, pour les alarmes de sur/sous-tension.Les solutions offertes par le DPB01 et PPB01 répondent à de nombreuses applications : les ascenseurs, les escalators, les CVC, les équipements de manutention, les pompes, les compresseurs et les machines mobiles.• Surveillance du réseau triphasé avec 3 fils (3P) ou 4 fils (3P + N).• Détecte l’ordre de phases correctes (excepté versions N) et la perte de phase.• Points de consigne de surtension et de sous-tension réglables par potentiomètre en face avant.• Temporisation.• Relais de sortie à contacts inverseur.


