Carlo Gavazzi - Relais de contrôle sur/sous tension, ordre et perte de phase -Mesure: 208-240Vca - DPA71DM23

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Relais de contrôle sur/sous tension, ordre et perte de phase -Mesure: 208-240Vca

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • type de tension d’alimentation - AC

  • fonction surveillance d'ordre de phase - Oui

  • plage de mesure de la tension - 208...240 V

  • avec pinces amovibles - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8030956033953

Réf. Sonepar

00158047150

Réf. Fournisseur

DPA71DM23

Marque

Carlo Gavazzi

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

type de tension d’alimentation:

AC

fonction surveillance d'ordre de phase:

Oui

plage de mesure de la tension:

208...240 V

avec pinces amovibles:

Non

fonction détection d'erreurs de phase:

Oui

fonction détection de sous-tension:

Non

fonction détection de surtension:

Non

fonction détection d'asymétrie:

Non

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

2

largeur:

35.5 mm

hauteur:

81 mm

profondeur:

67.2 mm

tension d'alimentation CA 50 Hz:

208...240 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

208...240 V

tension d'alimentation DC:

208...240 V

Relais de contrôle d’ordre et de perte de phase totale ou partielle - 3-phases CA (autoalimenté) - Mesure de la tension régénérée - Mesure: 208-240Vca-2RT 5A - Alimentation: 208- 240Vca- Format 35,5mm rail DIN

Les Atouts de la gamme:

Relais triphasé pour la signalisation de séquence phases erronée, manque phase totale et partielle. Gamme d’alimentation de 208 à 480Vca contrôlée par 2 relais multi tension. Pour montage rail DIN. Boîtier 35,5mm pour le relais double inverseur, parfaitement adapté tant au montage en fond d’armoire qu'au montage en armoire modulaire. L’outil relève une erreur de manque phase même en présence de tensions régénérées jusqu’à 85% de la tension nominale de réseau (phase-phase).