Carlo Gavazzi - Relais de contrôle sur/sous tension, ordre et perte de phase -Mesure: 208-480Vca - DPA55CM44

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
type de tension d’alimentation - AC
fonction surveillance d'ordre de phase - Oui
plage de mesure de la tension - 208...480 V
avec pinces amovibles - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SÉRIE DPA55
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8030956037128
Réf. Sonepar
00158047169
Réf. Fournisseur
DPA55CM44
Marque
Carlo Gavazzi
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
type de tension d’alimentation:
AC
fonction surveillance d'ordre de phase:
Oui
plage de mesure de la tension:
208...480 V
avec pinces amovibles:
Non
fonction détection d'erreurs de phase:
Oui
fonction détection de sous-tension:
Oui
fonction détection de surtension:
Oui
fonction détection d'asymétrie:
Non
délai de temporisation du déclenchement min. réglable:
0.1 s
délai de temporisation du déclenchement max. admissible:
0.1 s
délai de retardement du déclenchement min. réglable:
0.3 s
délai de retardement du déclenchement max. admissible:
0.3 s
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
largeur:
17.5 mm
hauteur:
81 mm
profondeur:
67.2 mm
tension d'alimentation CA 50 Hz:
208...480 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
208...480 V
tension d'alimentation DC:
208...480 V
Les Atouts de la gamme:
Relais 3-Phases pour la détection de tension incorrecte du réseau. Le relais détecte aussi l’ordre incorrect des phases et la perte de phase. Cet appareil permet de couper l’alimentation si la tension est incorrecte. Gamme d’alimentation de 208 à 480 VCA plus sélection possible des différentes tensions nominales. Pour montage sur rail DIN. Boîtier Largeur 17.5 mm conçu indifféremment pour le montage en face avant ou fond de tableau.


