Carlo Gavazzi - Relais de contrôle sur/sous-tension ordre et perte de phase-Mesure: 208-480Vca - DPB51CM44T

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
type de tension d’alimentation - AC/DC
fonction surveillance d'ordre de phase - Oui
plage de mesure de la tension - 177...550 V
avec pinces amovibles - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SÉRIE DPB51
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8030956073782
Réf. Sonepar
00158607378
Réf. Fournisseur
DPB51CM44T
Marque
Carlo Gavazzi
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
type de tension d’alimentation:
AC/DC
fonction surveillance d'ordre de phase:
Oui
plage de mesure de la tension:
177...550 V
avec pinces amovibles:
Non
fonction détection d'erreurs de phase:
Oui
fonction détection de sous-tension:
Oui
fonction détection de surtension:
Oui
fonction détection d'asymétrie:
Non
délai de temporisation du déclenchement max. admissible:
30 s
délai de retardement du déclenchement min. réglable:
30 s
délai de retardement du déclenchement max. admissible:
30 s
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
largeur:
17.5 mm
hauteur:
90 mm
profondeur:
67.2 mm
tension d'alimentation CA 50 Hz:
208...480 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
208...480 V


