Carlo Gavazzi - Relais de contrôle sur/sous tension, ordre et perte de phase -Mesure: 208-480Vca - DPA52CM44

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
type de tension d’alimentation - AC
fonction surveillance d'ordre de phase - Oui
plage de mesure de la tension - 208...480 V
avec pinces amovibles - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SÉRIE DPA52
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8030956083361
Réf. Sonepar
00158608336
Réf. Fournisseur
DPA52CM44
Marque
Carlo Gavazzi
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
type de tension d’alimentation:
AC
fonction surveillance d'ordre de phase:
Oui
plage de mesure de la tension:
208...480 V
avec pinces amovibles:
Non
fonction détection d'erreurs de phase:
Oui
fonction détection de sous-tension:
Non
fonction détection de surtension:
Non
fonction détection d'asymétrie:
Non
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
largeur:
17.5 mm
hauteur:
81 mm
profondeur:
67.2 mm
tension d'alimentation CA 50 Hz:
208...480 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
208...480 V
Les Atouts de la gamme:
DPA52 est un dispositif de surveillance de réseaux triphasés. Il fonction sur les systèmes 3Ph, en détectant en outre la perte de phase, la séquence de phase correcte. Les relais sont alimentés par le réseau surveillé. Pour montage sur rail DIN.Les solutions offertes par le DPA52 répondent à de nombreuses applications : les ascenseurs, les escalators, la CVC, les équipements de manutention, les pompes, les compresseurs et les machines mobiles.• Surveillance du réseau triphasé avec 3 fils (3P).• Détecte l’ordre correct de phases et la perte de phase.• Relais de sortie à contacts inverseur.


