Carlo Gavazzi - Relais de contrôle sur/sous-tension ordre et perte de phase-Mesure: 208-480Vca - DPB01CM44

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Relais de contrôle sur/sous-tension ordre et perte de phase-Mesure: 208-480Vca

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • fonction surveillance d'ordre de phase - Oui

  • avec pinces amovibles - Non

  • fonction détection d'erreurs de phase - Oui

  • fonction détection de sous-tension - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8030956085396

Réf. Sonepar

00158608539

Réf. Fournisseur

DPB01CM44

Marque

Carlo Gavazzi

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

fonction surveillance d'ordre de phase:

Oui

avec pinces amovibles:

Non

fonction détection d'erreurs de phase:

Oui

fonction détection de sous-tension:

Oui

fonction détection de surtension:

Oui

fonction détection d'asymétrie:

Non

délai de temporisation du déclenchement min. réglable:

0.1 s

délai de temporisation du déclenchement max. admissible:

30 s

largeur:

22.5 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

99.5 mm

Relais de contrôle sur/sous-tension,ordre et perte de phase -3Ph+N (autoalimenté) CA TRMS - 2 points de consigne ajustables séparément - Temporisation ajustable - Mesure: 208-480Vca-1RT 8A - Alimentation: 208-480Vca - Format 22,5mm rail DIN