Carlo Gavazzi - Relais de contrôle sur/sous-tension ordre et perte de phase-Mesure: 208-480Vca - PPB01CM44

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Relais de contrôle sur/sous-tension ordre et perte de phase-Mesure: 208-480Vca

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • fonction surveillance d'ordre de phase - Oui

  • avec pinces amovibles - Non

  • fonction détection d'erreurs de phase - Oui

  • fonction détection de sous-tension - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8030956085402

Réf. Sonepar

00158608540

Réf. Fournisseur

PPB01CM44

Réf. Commerciale

Carlo Gavazzi

finition du raccordement électrique:

fiche

fonction surveillance d'ordre de phase:

Oui

avec pinces amovibles:

Non

fonction détection d'erreurs de phase:

Oui

fonction détection de sous-tension:

Oui

fonction détection de surtension:

Oui

fonction détection d'asymétrie:

Non

délai de temporisation du déclenchement min. réglable:

0.1 s

délai de temporisation du déclenchement max. admissible:

30 s

largeur:

36 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

93 mm

Relais de contrôle sous et surtension, ordre et perte de phase - 3PH+N (autoalimenté) CA TRMS - 2 points de consigne ajustables séparément - Temporisation ajustable - Mesure: 208-480Vca-1RT 5A - Alimentation: 208-480Vca - Embrochable