Carlo Gavazzi - Relais de contrôle sur/sous-tension ordre et perte de phase-Mesure: 380-480Vca - PPB01CM48W4

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Relais de contrôle sur/sous-tension ordre et perte de phase-Mesure: 380-480Vca

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • type de tension d’alimentation - AC

  • fonction surveillance d'ordre de phase - Oui

  • plage de mesure de la tension - 380...415 V

  • avec pinces amovibles - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8030956035643

Réf. Sonepar

00158006169

Réf. Fournisseur

PPB01CM48W4

Réf. Commerciale

Carlo Gavazzi

finition du raccordement électrique:

fiche

type de tension d’alimentation:

AC

fonction surveillance d'ordre de phase:

Oui

plage de mesure de la tension:

380...415 V

avec pinces amovibles:

Non

fonction détection d'erreurs de phase:

Oui

fonction détection de sous-tension:

Oui

fonction détection de surtension:

Oui

fonction détection d'asymétrie:

Non

délai de temporisation du déclenchement max. admissible:

30 s

délai de retardement du déclenchement min. réglable:

0.1 s

délai de retardement du déclenchement max. admissible:

30 s

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

largeur:

36 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

94 mm

tension d'alimentation CA 50 Hz:

380...415 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

380...415 V

tension d'alimentation DC:

380...415 V

Relais de contrôle sous et surtension, ordre et perte de phase - 3PH+N (autoalimenté) CA TRMS - Alimentées entre L et N - 2 points de consigne et temporisation ajustables - Mesure: 380-480Vca-1RT 5A - Alimentation: 380-480Vca - Embrochable