Carlo Gavazzi - Relais de contrôle sur/sous tension, ordre et perte de phase -Mesure: 380-480Vca - DPA03CM48

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Relais de contrôle sur/sous tension, ordre et perte de phase -Mesure: 380-480Vca

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • type de tension d’alimentation - AC

  • fonction surveillance d'ordre de phase - Oui

  • plage de mesure de la tension - 380...480 V

  • avec pinces amovibles - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8030956035711

Réf. Sonepar

00158047167

Réf. Fournisseur

DPA03CM48

Réf. Commerciale

Carlo Gavazzi

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

type de tension d’alimentation:

AC

fonction surveillance d'ordre de phase:

Oui

plage de mesure de la tension:

380...480 V

avec pinces amovibles:

Non

fonction détection d'erreurs de phase:

Oui

fonction détection de sous-tension:

Oui

fonction détection de surtension:

Non

fonction détection d'asymétrie:

Non

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

largeur:

22.5 mm

hauteur:

83.5 mm

profondeur:

99.5 mm

tension d'alimentation CA 50 Hz:

380...480 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

380...480 V

tension d'alimentation DC:

380...480 V

Relais de contrôle de sous tension et contrôle d?ordre et de perte de phase totale ou partielle - 3-phases (autoalimenté) CA TRMS - Mesure: 380-480Vca-1RT 8A- Alimentation: 380-480Vca Format 22,5mm rail DIN