Carlo Gavazzi - Relais de contrôle sur/sous-tension ordre perte de phase-Gamme: 208-480Vca - DPB52CM44

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Relais de contrôle sur/sous-tension ordre perte de phase-Gamme: 208-480Vca

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • type de tension d’alimentation - AC

  • fonction surveillance d'ordre de phase - Oui

  • plage de mesure de la tension - 162...586 V

  • avec pinces amovibles - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8030956083378

Réf. Sonepar

00158608337

Réf. Fournisseur

DPB52CM44

Réf. Commerciale

Carlo Gavazzi

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

type de tension d’alimentation:

AC

fonction surveillance d'ordre de phase:

Oui

plage de mesure de la tension:

162...586 V

avec pinces amovibles:

Non

fonction détection d'erreurs de phase:

Oui

fonction détection de sous-tension:

Oui

fonction détection de surtension:

Oui

fonction détection d'asymétrie:

Non

délai de temporisation du déclenchement min. réglable:

0.1 s

délai de temporisation du déclenchement max. admissible:

30 s

délai de retardement du déclenchement min. réglable:

0 s

délai de retardement du déclenchement max. admissible:

0 s

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

largeur:

17.5 mm

hauteur:

81 mm

profondeur:

67.2 mm

tension d'alimentation CA 50 Hz:

208...480 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

208...480 V

tension d'alimentation DC:

0...0 V

Relais de contrôle de sur et sous-tension, séquence, surveillance de perte de phase - Alimentation à découpage. Détection de tension régénérée. 2 points de consigne et temps de retard réglables - 1RT 5A-208-480Vca rail DIN

Les Atouts de la gamme:

DPB52 est un dispositif multifonctions triphasés de surveillance de réseaux. Il fonction sur les systèmes 3Ph, en détectant en outre la perte de phase et la séquence de phase correcte, les surtensions et sous-tensions. Les relais sont alimentés par le réseau surveillé. Délai d’alarme, jusqu’à 30 secondes, pour les alarmes de sur/sous-tension. Pour montage sur rail DIN.Les solutions offertes par le DPB52 répondent à de nombreuses applications : les ascenseurs, les escalators, les CVC, les équipements de manutention, les pompes, les compresseurs et les machines mobiles. Surveillance du réseau triphasé avec 3 fils (3P).• Détecte l’ordre correct de phases et la perte de phase.• Points de consigne de surtension et de sous-tension réglables par potentiomètre en face avant.• Temporisation.• Relais de sortie à contacts inverseur.