Carlo Gavazzi - Relais de contrôle surintensité - Ø 12mm - Mesure: 10 à 100A - 2 fils 40Vcc - DIA53S724100A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sous-intensité de courant monophasée possible - Non
surintensité de courant monophasée possible - Non
plage de mesure du courant - 10...100 A
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
avec pinces amovibles - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SÉRIE DIA53
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8030956007916
Réf. Sonepar
00158047085
Réf. Fournisseur
DIA53S724100A
Marque
Carlo Gavazzi
sous-intensité de courant monophasée possible:
Non
surintensité de courant monophasée possible:
Non
plage de mesure du courant:
10...100 A
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
avec pinces amovibles:
Non
sous-intensité de courant triphasée possible:
Oui
surintensité de courant triphasée possible:
Non
fenêtre monophasée possible:
Oui
fenêtre triphasée possible:
Non
contient une fonction tension continue-sous-intensité de courant:
Non
contient une fonction tension continue-surintensité de courant:
Non
fonction fenêtre de courant continu:
Non
délai de temporisation du déclenchement min. réglable:
0.3 s
délai de temporisation du déclenchement max. admissible:
0 s
délai de retardement du déclenchement min. réglable:
0 s
délai de retardement du déclenchement max. admissible:
0 s
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
transformateur de mesure de courant externe:
Non
largeur:
17.5 mm
hauteur:
81 mm
profondeur:
67.2 mm
type de tension d’alimentation:
DC
tension d'alimentation CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation DC:
0...0 V
Les Atouts de la gamme:
Relais de surveillance de courants faibles avec transformateur de courant intégré, point de consigne réglable et sortie statique intégrée. Auto-alimentation et raccordement sur 2 fils pour une utilisation aisée. Convient à la plupart des applications grâce à un trou de 12 mm pour fil isolé transportant le courant. Pour montage sur rail DIN. Largeur de boîtier 17.5 mm adaptée au montage en face avant et arrière de tableau.


