Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Carlo Gavazzi - Relais de contrôle surintensité - Mesure: 0,5 à 5A ou TC - 1RT 8A - 115-230Vca - PIA01CB235A

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Relais de contrôle surintensité - Mesure: 0,5 à 5A ou TC - 1RT 8A - 115-230Vca

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sous-intensité de courant monophasée possible - Non

  • surintensité de courant monophasée possible - Non

  • plage de mesure du courant - 0.5...5 A

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • avec pinces amovibles - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8030956000269

Réf. Sonepar

00158040489

Réf. Fournisseur

PIA01CB235A

Marque

Carlo Gavazzi

sous-intensité de courant monophasée possible:

Non

surintensité de courant monophasée possible:

Non

plage de mesure du courant:

0.5...5 A

finition du raccordement électrique:

fiche

avec pinces amovibles:

Non

sous-intensité de courant triphasée possible:

Oui

surintensité de courant triphasée possible:

Non

fenêtre monophasée possible:

Oui

fenêtre triphasée possible:

Non

contient une fonction tension continue-sous-intensité de courant:

Non

contient une fonction tension continue-surintensité de courant:

Oui

fonction fenêtre de courant continu:

Oui

délai de temporisation du déclenchement min. réglable:

0.1 s

délai de temporisation du déclenchement max. admissible:

30 s

délai de retardement du déclenchement min. réglable:

0.1 s

délai de retardement du déclenchement max. admissible:

30 s

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

transformateur de mesure de courant externe:

Oui

largeur:

36 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

94 mm

type de tension d’alimentation:

DC

tension d'alimentation CA 50 Hz:

115...230 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

115...230 V

tension d'alimentation DC:

0...0 V

Relais de contrôle de surintensité - 1-phase CA/CC - Entrée directe sur TC 5A - Point de consigne ajustable - Hystérésis ajustable - Mesure: 0,5 à 5A ou TC - 1RT 8A - Alimentation: 115/230Vca/cc -Embrochable

Les Atouts de la gamme:

DIA01 et PIA01 sont des relais de contrôle maxi de courant valeur efficace vraie TRMS CA/CC. Mesure directe ou par transformateur de courant. Grâce à la fonction de verrouillage incorporée, la position ON du relais de sortie peut être maintenue. Le LED rouge indique l’état du relais. Par le shunt incorporé, il est possible de contrôler des charges allant jusqu’à 5A CA/CC.