Carlo Gavazzi - Relais de contrôle surintensité - Ø 12mm - Mesure: 10 à 100A - 2 fils 40Vcc (F) - DIA53S724100AF

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Relais de contrôle  surintensité - Ø 12mm - Mesure: 10 à 100A - 2 fils 40Vcc (F)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sous-intensité de courant monophasée possible - Non

  • surintensité de courant monophasée possible - Non

  • plage de mesure du courant - 10...100 A

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • avec pinces amovibles - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8030956017465

Réf. Sonepar

00158000321

Réf. Fournisseur

DIA53S724100AF

Réf. Commerciale

Carlo Gavazzi

sous-intensité de courant monophasée possible:

Non

surintensité de courant monophasée possible:

Non

plage de mesure du courant:

10...100 A

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

avec pinces amovibles:

Non

sous-intensité de courant triphasée possible:

Oui

surintensité de courant triphasée possible:

Non

fenêtre monophasée possible:

Oui

fenêtre triphasée possible:

Non

contient une fonction tension continue-sous-intensité de courant:

Non

contient une fonction tension continue-surintensité de courant:

Non

fonction fenêtre de courant continu:

Non

délai de temporisation du déclenchement min. réglable:

0 s

délai de temporisation du déclenchement max. admissible:

0 s

délai de retardement du déclenchement min. réglable:

0 s

délai de retardement du déclenchement max. admissible:

0 s

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

transformateur de mesure de courant externe:

Non

largeur:

17.5 mm

hauteur:

81 mm

profondeur:

67.2 mm

type de tension d’alimentation:

AC/DC

tension d'alimentation CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation DC:

0...0 V

Relais de contrôle de surintensité -1 phase CA - Point de consigne ajustable - Connexion 2-fils - Autoalimenté - Temps de réaction <50 ms - Passage de câble 12 mm - Sortie statique - 10-100A - Alimentation: 40Vcc - Format 17,5mm rail DIN