Carlo Gavazzi - Relais de contrôle surintensité - Ø 12mm - Mesure: 2 à 20A - 2 fils 40Vcc - DIA53S72420A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
sous-intensité de courant monophasée possible - Non
surintensité de courant monophasée possible - Non
plage de mesure du courant - 2...20 A
contient une fonction tension continue-surintensité de courant - Non
tension d'alimentation CA 50 Hz - 0...0 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8030956007893
Réf. Sonepar
00158047083
Réf. Fournisseur
DIA53S72420A
Marque
Carlo Gavazzi
sous-intensité de courant monophasée possible:
Non
surintensité de courant monophasée possible:
Non
plage de mesure du courant:
2...20 A
contient une fonction tension continue-surintensité de courant:
Non
tension d'alimentation CA 50 Hz:
0...0 V
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
avec pinces amovibles:
Non
sous-intensité de courant triphasée possible:
Oui
surintensité de courant triphasée possible:
Non
fenêtre monophasée possible:
Oui
fenêtre triphasée possible:
Non
contient une fonction tension continue-sous-intensité de courant:
Non
fonction fenêtre de courant continu:
Non
délai de temporisation du déclenchement min. réglable:
0.3 s
délai de temporisation du déclenchement max. admissible:
0.3 s
délai de retardement du déclenchement min. réglable:
0 s
délai de retardement du déclenchement max. admissible:
0 s
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
transformateur de mesure de courant externe:
Non
largeur:
17.5 mm
hauteur:
81 mm
profondeur:
67.2 mm
type de tension d’alimentation:
DC
tension d'alimentation CA 60 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation DC:
0...0 V


