Carlo Gavazzi - relais de contrôle surintensité/surtension - Mesure: 2-500Vca - 115/230Vca - PUA01CB23500V

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - relais de contrôle surintensité/surtension - Mesure: 2-500Vca - 115/230Vca

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de mesure de la tension 1 - 2...500 V

  • type de tension de la plage de mesure - AC/DC

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • avec pinces amovibles - Non

  • sous-tension monophasée possible - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8030956000320

Réf. Sonepar

00158040525

Réf. Fournisseur

PUA01CB23500V

Marque

Carlo Gavazzi

plage de mesure de la tension 1:

2...500 V

type de tension de la plage de mesure:

AC/DC

finition du raccordement électrique:

fiche

avec pinces amovibles:

Non

sous-tension monophasée possible:

Non

sous-tension triphasée possible:

Non

surtension monophasée possible:

Oui

surtension triphasée possible:

Non

fenêtre monophasée possible:

Oui

fenêtre triphasée possible:

Non

contient une fonction tension continue-sous-tension:

Non

contient une fonction tension continue-surtension:

Non

contient une fonction tension continue-fenêtre:

Non

plage de mesure de la tension 2:

0...0 V

valeur de fonctionnement de la tension:

0...0 V

délai de temporisation du déclenchement min. réglable:

0 s

délai de temporisation du déclenchement max. admissible:

0 s

délai de retardement du déclenchement min. réglable:

0 s

délai de retardement du déclenchement max. admissible:

0.3 s

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

largeur:

36 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

94 mm

Relais de contrôle de surintensité et de surtension -1 phase CA/CC - Point de consigne ajustable - Hystérésis ajustable - Mesure: 2-500Vca - 1RT 8A - Alimentation: 115/230Vca- Format 22,5mm Embrochable

Les Atouts de la gamme:

DUA01 et PUA01 sont des relais de contrôle valeur efficace vraie CA/CC maxi tension. Ils peuvent également être utilisés comme des relais de contrôle monophasés ou triphasés maxi courant quand ils sont connectés à des transformateurs de courant MI ou MP. Grâce à la fonction de verrouillage incorporée, la position ON du relais de sortie peut être maintenue. Le LED rouge indique l’état du relais.