Carlo Gavazzi - Relais de contrôle surintensité/surtension - Mesure: 2-500Vca - 115/230Vca - DUA01CB23500V


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de mesure de la tension 1 - 2...500 V
type de tension de la plage de mesure - AC/DC
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
avec pinces amovibles - Non
sous-tension monophasée possible - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SÉRIE DUA01
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8030956000634
Réf. Sonepar
00158040528
Réf. Fournisseur
DUA01CB23500V
Réf. Commerciale
Carlo Gavazzi
plage de mesure de la tension 1:
2...500 V
type de tension de la plage de mesure:
AC/DC
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
avec pinces amovibles:
Non
sous-tension monophasée possible:
Non
sous-tension triphasée possible:
Non
surtension monophasée possible:
Oui
surtension triphasée possible:
Non
fenêtre monophasée possible:
Oui
fenêtre triphasée possible:
Non
contient une fonction tension continue-sous-tension:
Non
contient une fonction tension continue-surtension:
Oui
contient une fonction tension continue-fenêtre:
Oui
plage de mesure de la tension 2:
0...0 V
valeur de fonctionnement de la tension:
2...500 V
délai de temporisation du déclenchement min. réglable:
0 s
délai de temporisation du déclenchement max. admissible:
0 s
délai de retardement du déclenchement min. réglable:
0 s
délai de retardement du déclenchement max. admissible:
0 s
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
largeur:
22.5 mm
hauteur:
80 mm
profondeur:
99.5 mm
Les Atouts de la gamme:
DUA01 et PUA01 sont des relais de contrôle valeur efficace vraie CA/CC maxi tension. Ils peuvent également être utilisés comme des relais de contrôle monophasés ou triphasés maxi courant quand ils sont connectés à des transformateurs de courant MI ou MP. Grâce à la fonction de verrouillage incorporée, la position ON du relais de sortie peut être maintenue. Le LED rouge indique l’état du relais.