Carlo Gavazzi - Relais de contrôle température moteur - Entrée PTC - Alimentation: 115Vca - DTA01C115


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de circuits de mesure - 1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 1
type de raccordement du circuit auxiliaire - raccordement à vis
avec pinces amovibles - Non
réinitialisation externe possible - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SÉRIE DTA01
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8030956011906
Réf. Sonepar
00158047112
Réf. Fournisseur
DTA01C115
Réf. Commerciale
Carlo Gavazzi
nombre de circuits de mesure:
1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
type de raccordement du circuit auxiliaire:
raccordement à vis
avec pinces amovibles:
Non
réinitialisation externe possible:
Non
mémorisation possible des défaillances:
Non
hauteur:
80 mm
largeur:
22.5 mm
profondeur:
99.5 mm
type de tension d’alimentation:
AC/DC
Les Atouts de la gamme:
La précision des relais DTA01, DTA02, PTA01 et PTA02 à thermistance CPT des systèmes de surveillance permet, par exemple de surveiller la température des bobines d’un moteur à contrôle positif de température. Un contact externe ou un bouton interne (DTA02, PTA02) permettent de réinitialiser l’état des alarmes du relais. Un bouton de test permet de simuler une condition de défaut (DTA02, PTA02). L’état des alarmes est signalé par une diode rouge.