Carlo Gavazzi - Relais de contrôle température moteur - Entrée PTC - Alimentation: 230Vca - PTA01C230

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Relais de contrôle température moteur - Entrée PTC - Alimentation: 230Vca

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de circuits de mesure - 1

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 1

  • type de raccordement du circuit auxiliaire - raccordement par fiche plate

  • avec pinces amovibles - Non

  • réinitialisation externe possible - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8030956011951

Réf. Sonepar

00158047097

Réf. Fournisseur

PTA01C230

Réf. Commerciale

Carlo Gavazzi

nombre de circuits de mesure:

1

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

type de raccordement du circuit auxiliaire:

raccordement par fiche plate

avec pinces amovibles:

Non

réinitialisation externe possible:

Non

mémorisation possible des défaillances:

Non

hauteur:

80 mm

largeur:

36 mm

profondeur:

94 mm

type de tension d’alimentation:

AC/DC

Relais de contrôle surveillance de la température du moteur - Entrée isolée PTC - Point de consigne automatique - Détection de court-circuit - Verrouillage, test, réinitialisation - 1NO 8A - Alimentation: 230Vca - Embrochable