Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Carlo Gavazzi - Relais de contrôle température moteur - Entrée PTC - Alimentation: 24-48Vca/cc - PTA02CD48

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Relais de contrôle température moteur - Entrée PTC - Alimentation: 24-48Vca/cc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de circuits de mesure - 1

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 1

  • type de raccordement du circuit auxiliaire - raccordement par fiche plate

  • avec pinces amovibles - Non

  • réinitialisation externe possible - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8030956041620

Réf. Sonepar

00158015468

Réf. Fournisseur

PTA02CD48

Marque

Carlo Gavazzi

nombre de circuits de mesure:

1

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

type de raccordement du circuit auxiliaire:

raccordement par fiche plate

avec pinces amovibles:

Non

réinitialisation externe possible:

Oui

mémorisation possible des défaillances:

Non

hauteur:

80 mm

largeur:

36 mm

profondeur:

94 mm

type de tension d’alimentation:

AC/DC

Relais de contrôle surveillance de la température du moteur - Entrée isolée PTC - Point de consigne automatique - Détection de court-circuit - Verrouillage, test, réinitialisation - 1RT 8A - Alimentation: 24-48Vca/cc -Embrochable