Carlo Gavazzi - Relais de contrôle température moteur - Entrée PTC - Alimentation: 24-48Vca/cc - DTA01CD48


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de circuits de mesure - 1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 1
type de raccordement du circuit auxiliaire - raccordement à vis
avec pinces amovibles - Non
réinitialisation externe possible - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SÉRIE DTA01
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8030956041590
Réf. Sonepar
00158604159
Réf. Fournisseur
DTA01CD48
Réf. Commerciale
Carlo Gavazzi
nombre de circuits de mesure:
1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
type de raccordement du circuit auxiliaire:
raccordement à vis
avec pinces amovibles:
Non
réinitialisation externe possible:
Non
mémorisation possible des défaillances:
Non
hauteur:
80 mm
largeur:
22.5 mm
profondeur:
99.5 mm