Carlo Gavazzi - Relais de contrôle température moteur - Entrée PTC - Alimentation: 24-48Vca/cc - PTA01CD48

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de circuits de mesure - 1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 1
type de raccordement du circuit auxiliaire - raccordement par fiche plate
avec pinces amovibles - Non
réinitialisation externe possible - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SÉRIE PTA01
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8030956041606
Réf. Sonepar
00158604160
Réf. Fournisseur
PTA01CD48
Marque
Carlo Gavazzi
nombre de circuits de mesure:
1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
type de raccordement du circuit auxiliaire:
raccordement par fiche plate
avec pinces amovibles:
Non
réinitialisation externe possible:
Non
mémorisation possible des défaillances:
Non
hauteur:
80 mm
largeur:
36 mm
profondeur:
94 mm
type de tension d’alimentation:
AC/DC


