Carlo Gavazzi - Relais de contrôle tension,asymétrie,ordre et perte de phase -Mesure: 100-115Vca - DPC01DM11400HZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
type de tension d’alimentation - AC
fonction surveillance d'ordre de phase - Oui
plage de mesure de la tension - 100...115 V
avec pinces amovibles - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8030956034547
Réf. Sonepar
00158047154
Réf. Fournisseur
DPC01DM11400HZ
Marque
Carlo Gavazzi
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
type de tension d’alimentation:
AC
fonction surveillance d'ordre de phase:
Oui
plage de mesure de la tension:
100...115 V
avec pinces amovibles:
Non
fonction détection d'erreurs de phase:
Oui
fonction détection de sous-tension:
Oui
fonction détection de surtension:
Oui
fonction détection d'asymétrie:
Oui
délai de temporisation du déclenchement min. réglable:
0.1 s
délai de temporisation du déclenchement max. admissible:
30 s
délai de retardement du déclenchement min. réglable:
0.1 s
délai de retardement du déclenchement max. admissible:
30 s
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
2
largeur:
45 mm
hauteur:
80 mm
profondeur:
99.5 mm
tension d'alimentation CA 50 Hz:
100...115 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
100...115 V
tension d'alimentation DC:
100...115 V
Les Atouts de la gamme:
Les relais DPC01 et PPC01 sont des dispositifs triphasés de surveillance de réseaux. Ils fonctionnent sur les systèmes 3Ph et 3Ph+N, en détectant en outre la perte de phase et la séquence de phase correcte, les surtensions et sous-tensions, asymétrie et tolérance. Les relais sont alimentés par le réseau surveillé. Deux fonctions de temporisation indépendantes, jusqu’à 30 secondes, pour les alarmes de sur/ sous-tension y asymétrie/ tolérance.Les solutions offertes par le DPC01 et PPC01 répondent à de nombreuses applications : les ascenseurs, les escalators, les CVC, les équipements de manutention, les pompes, les compresseurs et les machines mobiles.• Surveillance du réseau triphasé avec 3 fils (3P) ou 4 fils (3P + N).• Détecte l’ordre de phases correctes, la perte de phase, l'asymétrie et la tolérance.• Points de consigne de surtension, sous-tension, asymétrie et tolérance réglables par potentiomètre en face avant.• Temporisation.• Deux sorties de relais inverseur.


