Carlo Gavazzi - Relais de contrôle tension,asymétrie,ordre et perte de phase -Mesure: 208-690Vca - DPC01DM44

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Relais de contrôle tension,asymétrie,ordre et perte de phase -Mesure: 208-690Vca

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • fonction surveillance d'ordre de phase - Oui

  • avec pinces amovibles - Non

  • fonction détection d'erreurs de phase - Oui

  • fonction détection de sous-tension - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8030956085433

Réf. Sonepar

00158608543

Réf. Fournisseur

DPC01DM44

Réf. Commerciale

Carlo Gavazzi

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

fonction surveillance d'ordre de phase:

Oui

avec pinces amovibles:

Non

fonction détection d'erreurs de phase:

Oui

fonction détection de sous-tension:

Oui

fonction détection de surtension:

Oui

fonction détection d'asymétrie:

Oui

délai de temporisation du déclenchement min. réglable:

0.1 s

délai de temporisation du déclenchement max. admissible:

30 s

largeur:

45 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

99.5 mm

Relais de contrôle de sur/sous-tension, asymétrie, séquence, surveillance de perte de phase totale et partielle - TRMS 3Ph ou 3Ph+N AC - Point de consigne réglable - Mesure: 208-690Vca-2RT 8A- Alimentation: 208-690Vca - Format 45mm rail DIN