Carlo Gavazzi - Relais de contrôle tension,asymétrie,ordre et perte de phase -Mesure: 380-480Vca - DPC71DM48

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Relais de contrôle tension,asymétrie,ordre et perte de phase -Mesure: 380-480Vca

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • type de tension d’alimentation - AC

  • fonction surveillance d'ordre de phase - Oui

  • plage de mesure de la tension - 380...480 V

  • avec pinces amovibles - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8030956040654

Réf. Sonepar

00158000330

Réf. Fournisseur

DPC71DM48

Marque

Carlo Gavazzi

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

type de tension d’alimentation:

AC

fonction surveillance d'ordre de phase:

Oui

plage de mesure de la tension:

380...480 V

avec pinces amovibles:

Non

fonction détection d'erreurs de phase:

Oui

fonction détection de sous-tension:

Oui

fonction détection de surtension:

Oui

fonction détection d'asymétrie:

Oui

délai de temporisation du déclenchement min. réglable:

0.1 s

délai de temporisation du déclenchement max. admissible:

30 s

délai de retardement du déclenchement min. réglable:

0.1 s

délai de retardement du déclenchement max. admissible:

30 s

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

2

largeur:

35.5 mm

hauteur:

81 mm

profondeur:

67.2 mm

tension d'alimentation CA 50 Hz:

380...480 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

380...480 V

tension d'alimentation DC:

380...480 V

Relais de contrôle de sur/sous-tension, ordre perte et asymétrie de phase - 3Ph+N (autoalimenté)TRMS - Points de consigne ajustables séparément selon fonctions - Mesure: 380-480Vca-2RT 8A - Alimentation: 380-480Vca - Format 35,5mm rail DIN