Carlo Gavazzi - Relais de contrôle tension,fréquence,ordre et perte de phase -Mesure: 208-240Vca - DPC02DM23

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Relais de contrôle tension,fréquence,ordre et perte de phase -Mesure: 208-240Vca

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • type de tension d’alimentation - AC

  • fonction surveillance d'ordre de phase - Oui

  • plage de mesure de la tension - 208...240 V

  • avec pinces amovibles - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8030956010787

Réf. Sonepar

00158047116

Réf. Fournisseur

DPC02DM23

Marque

Carlo Gavazzi

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

type de tension d’alimentation:

AC

fonction surveillance d'ordre de phase:

Oui

plage de mesure de la tension:

208...240 V

avec pinces amovibles:

Non

fonction détection d'erreurs de phase:

Oui

fonction détection de sous-tension:

Oui

fonction détection de surtension:

Oui

fonction détection d'asymétrie:

Non

délai de temporisation du déclenchement min. réglable:

0.1 s

délai de temporisation du déclenchement max. admissible:

30 s

délai de retardement du déclenchement min. réglable:

0.1 s

délai de retardement du déclenchement max. admissible:

30 s

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

2

largeur:

45 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

99.5 mm

tension d'alimentation CA 50 Hz:

208...240 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

208...240 V

tension d'alimentation DC:

208...240 V

Relais de sur/sous-tension, sur/sous fréquence, perte et ordre de phases - 3PH+N (autoalim) AC TRMS - Points de consigne, fréquence et temporisations ajustables- Mesure: 208-240Vca - 2RT8A - Alimentation : 208-240Vca - Format 45mm rail DIN

Les Atouts de la gamme:

DPC02 est un dispositif multifonctions triphasés de surveillance de réseaux. Il fonction sur les systèmes 3Ph et 3Ph+N, en détectant en outre la perte de phase et la séquence de phase correcte, les surtensions et sous-tensions, le dépassement de fréquence en plus ou en moins. Les relais sont alimentés par le réseau surveillé. Deux fonctions de temporisation indépendantes, jusqu’à 30 secondes, pour les alarmes de sur/ sous-tension y fréquence.Le DPC02 est particulièrement adapté aux groupes électrogènes, à carburant ou à énergie renouvelable, et aux systèmes de cogénération. Il est également indiqué pour surveiller la tension d'alimentation des charges sensibles aux fluctuations de fréquence.Surveillance du réseau triphasé avec 3 fils (3P) ou 4 fils (3P + N).• Détecte l’ordre de phases correctes, la perte de phase, tension correcte et fréquence.• Points de consigne de surtension, sous-tension et fréqeunce réglables par potentiomètre en face avant.• Temporisation.• Deux sorties de relais inverseur.