Carlo Gavazzi - Relais de courant On/OFF - 200mA - Tension de sortie : 0,5 à 30Vca/Vcc - EISH200MA024

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sous-intensité de courant monophasée possible - Non
surintensité de courant monophasée possible - Oui
plage de mesure du courant - 0.2...60 A
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
avec pinces amovibles - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SÉRIE EISH
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8030956090017
Réf. Sonepar
00158609001
Réf. Fournisseur
EISH200MA024
Marque
Carlo Gavazzi
sous-intensité de courant monophasée possible:
Non
surintensité de courant monophasée possible:
Oui
plage de mesure du courant:
0.2...60 A
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
avec pinces amovibles:
Non
sous-intensité de courant triphasée possible:
Non
fenêtre monophasée possible:
Non
transformateur de mesure de courant externe:
Non
largeur:
22.5 mm
hauteur:
55.4 mm
profondeur:
47.4 mm
type de tension d’alimentation:
AC/DC
Les Atouts de la gamme:
Relais de surveillance de courants faibles avec transformateur de courant intégré et sortie statique intégrée. Auto-alimentation et raccordement sur 2 fils pour une utilisation aisée. Trou de diamètre 12mm pour passage de câble (passer le câble plusieurs fois si nécessaire). Pour montage sur rail DIN ou sur panneau.


