Carlo Gavazzi - Relais de courant On/OFF - 400mA - Tension de sortie : 2 à 250Vca/Vcc - EISH400MA230

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Relais de courant On/OFF - 400mA - Tension de sortie : 2 à 250Vca/Vcc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sous-intensité de courant monophasée possible - Non

  • surintensité de courant monophasée possible - Oui

  • plage de mesure du courant - 0.4...60 A

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • avec pinces amovibles - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8030956090024

Réf. Sonepar

00158609002

Réf. Fournisseur

EISH400MA230

Marque

Carlo Gavazzi

sous-intensité de courant monophasée possible:

Non

surintensité de courant monophasée possible:

Oui

plage de mesure du courant:

0.4...60 A

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

avec pinces amovibles:

Non

sous-intensité de courant triphasée possible:

Non

fenêtre monophasée possible:

Non

transformateur de mesure de courant externe:

Non

largeur:

22.5 mm

hauteur:

55.4 mm

profondeur:

47.4 mm

type de tension d’alimentation:

AC/DC

Relais de courant On/OFF - Point de consigne de courant 400mA - Tension de sortie : 2 à 250Vca/Vcc