Carlo Gavazzi - Relais de niveau vidange ou remplissage-Sensibilité: 250??500K? - 115Vca 2-4+réf - CLP4MA2A115

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Relais de niveau vidange ou remplissage-Sensibilité: 250??500K? - 115Vca 2-4+réf

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • type de tension d’alimentation - AC

  • nombre d'entrées d'électrode - 5

  • délai de retard à l'appel max. admissible - 1 s

  • principe de mesure physique - conducteur

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5709870381428

Réf. Sonepar

00158015590

Réf. Fournisseur

CLP4MA2A115

Réf. Commerciale

Carlo Gavazzi

finition du raccordement électrique:

fiche

type de tension d’alimentation:

AC

nombre d'entrées d'électrode:

5

délai de retard à l'appel max. admissible:

1 s

principe de mesure physique:

conducteur

avec pinces amovibles:

Non

délai de retard à l'appel min. réglable:

1 s

délai de retardement du déclenchement min. réglable:

1 s

délai de retardement du déclenchement max. admissible:

1 s

sensibilité ajustable:

Non

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

possibilité de mise en cascade:

Non

largeur:

35.5 mm

hauteur:

81 mm

profondeur:

60.2 mm

tension d'alimentation CA 50 Hz:

98...132 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

98...132 V

Relais de niveau vidange ou remplissage - Sélectionnable par commutateur pour liquides conducteurs - Entrée 2 à 4 + référence - Sensibilité: 250Ω…500KΩ - 2RT 8A - Alimentation: 115Vca - Embrochable

Les Atouts de la gamme:

Amplificateurs de niveau pour sondes résistives en boîtier DIN 17,5 et 35mm ou embrochable 11 pins. Sensibilité réglable, fonctions vidange ou remplissage réglables, versions avec alarmes seuil haut et bas, versions avec fonction maître et esclave permettant l'installation de plusieurs amplificateurs dans une même cuve (plusieurs niveaux).