Carlo Gavazzi - Relais de niveau vidange ou remplissage Sensibilité: 250??500K?-24Vca/cc 2-4+réf - CLD4MA2DM24


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- finition du raccordement électrique - raccordement à vis 
- type de tension d’alimentation - AC/DC 
- nombre d'entrées d'électrode - 5 
- délai de retard à l'appel max. admissible - 1 s 
- principe de mesure physique - conducteur 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
SÉRIE CLD4
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5709870381350
Réf. Sonepar
00158015583
Réf. Fournisseur
CLD4MA2DM24
Marque
Carlo Gavazzi
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
type de tension d’alimentation:
AC/DC
nombre d'entrées d'électrode:
5
délai de retard à l'appel max. admissible:
1 s
principe de mesure physique:
conducteur
avec pinces amovibles:
Non
délai de retard à l'appel min. réglable:
1 s
délai de retardement du déclenchement min. réglable:
1 s
délai de retardement du déclenchement max. admissible:
1 s
sensibilité ajustable:
Non
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
possibilité de mise en cascade:
Non
largeur:
35.5 mm
hauteur:
81 mm
profondeur:
60.2 mm
tension d'alimentation CA 50 Hz:
19.2...28.8 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
19.2...28.8 V
tension d'alimentation DC:
19.2...28.8 V
courant de commutation assigné:
8 A


