Carlo Gavazzi - Relais de SS tension, ordre perte de phase-208-240Vca-1RT 8A-208-240Vca Embrocha - PPA03CM23

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Relais de SS tension, ordre perte de phase-208-240Vca-1RT 8A-208-240Vca Embrocha

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • type de tension d’alimentation - AC

  • fonction surveillance d'ordre de phase - Oui

  • plage de mesure de la tension - 208...240 V

  • avec pinces amovibles - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8030956035735

Réf. Sonepar

00158006166

Réf. Fournisseur

PPA03CM23

Réf. Commerciale

Carlo Gavazzi

finition du raccordement électrique:

fiche

type de tension d’alimentation:

AC

fonction surveillance d'ordre de phase:

Oui

plage de mesure de la tension:

208...240 V

avec pinces amovibles:

Non

fonction détection d'erreurs de phase:

Oui

fonction détection de sous-tension:

Oui

fonction détection de surtension:

Non

fonction détection d'asymétrie:

Non

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

largeur:

36 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

94 mm

tension d'alimentation CA 50 Hz:

208...240 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

208...240 V

tension d'alimentation DC:

208...240 V

Relais de contrôle de sous tension et contrôle d’ordre et de perte de phase totale ou partielle - 3-phases (autoalimenté) CA TRMS - Mesure: 208-240Vca-1RT 8A - Alimentation: 208-240Vca Embrochable

Les Atouts de la gamme:

Relais 3-Phases pour la détection de l'ordre incorrect des phases et la perte de phase. Le bouton central permet de définir le point de consigne de sous tension. Gamme d'alimentation de 208 à 240 VCA, 380 à 480 VCA et de 600 à 690 VCA couverte par 3 relais multi tensions. Pour montage sur rail DIN (DPA03) ou module embrochable (PPA03).