Carlo Gavazzi - Relais de SS tension, ordre perte de phase-380-415Vca-1RT 8A-380-415Vca Embrocha - PPA03CM48

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - fiche
type de tension d’alimentation - AC
fonction surveillance d'ordre de phase - Oui
plage de mesure de la tension - 380...415 V
avec pinces amovibles - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SÉRIE PPA03
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8030956035742
Réf. Sonepar
00158006167
Réf. Fournisseur
PPA03CM48
Marque
Carlo Gavazzi
finition du raccordement électrique:
fiche
type de tension d’alimentation:
AC
fonction surveillance d'ordre de phase:
Oui
plage de mesure de la tension:
380...415 V
avec pinces amovibles:
Non
fonction détection d'erreurs de phase:
Oui
fonction détection de sous-tension:
Oui
fonction détection de surtension:
Non
fonction détection d'asymétrie:
Non
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
largeur:
36 mm
hauteur:
80 mm
profondeur:
94 mm
tension d'alimentation CA 50 Hz:
380...415 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
380...415 V
tension d'alimentation DC:
380...415 V


