Carlo Gavazzi - Relais de surveillance de séquence triphasé, 380-480 Vca, sortie relais SPDT - PPA02CM40

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Relais de surveillance de séquence triphasé, 380-480 Vca, sortie relais SPDT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • type de tension d’alimentation - AC

  • fonction surveillance d'ordre de phase - Oui

  • plage de mesure de la tension - 380...415 V

  • avec pinces amovibles - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8030956000993

Réf. Sonepar

00158040552

Réf. Fournisseur

PPA02CM40

Réf. Commerciale

Carlo Gavazzi

finition du raccordement électrique:

fiche

type de tension d’alimentation:

AC

fonction surveillance d'ordre de phase:

Oui

plage de mesure de la tension:

380...415 V

avec pinces amovibles:

Non

fonction détection d'erreurs de phase:

Non

fonction détection de sous-tension:

Non

fonction détection de surtension:

Non

fonction détection d'asymétrie:

Non

délai de temporisation du déclenchement min. réglable:

0 s

délai de temporisation du déclenchement max. admissible:

0 s

délai de retardement du déclenchement min. réglable:

0 s

délai de retardement du déclenchement max. admissible:

0 s

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

largeur:

36 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

94 mm

tension d'alimentation CA 50 Hz:

380...415 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

380...415 V

tension d'alimentation DC:

380...415 V

Relais de surveillance de séquence triphasé, plage nominale 380-480 Vca, sortie relais SPDT, boîtier embrochable 36 mm