Carlo Gavazzi - Relais d'inversion de marche pour moteur triphasé, 2ph 400Vca 4.0kW ca IP - RR2A40HA400

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Relais d'inversion de marche pour moteur triphasé, 2ph 400Vca 4.0kW ca IP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu - 11 A

  • tension de fonctionnement nominale Ue - 40...440 V

  • fonction - démarreur-inverseur

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 180...265 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5350035413678

Réf. Sonepar

00158541367

Réf. Fournisseur

RR2A40HA400

Réf. Commerciale

Carlo Gavazzi

courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu:

11 A

tension de fonctionnement nominale Ue:

40...440 V

fonction:

démarreur-inverseur

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

180...265 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

0...0 V

puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 400 V:

4 kW

shunt interne:

Non

avec affichage:

Non

régulation du couple de rotation:

Non

température ambiante nominale sans déclassement:

40 °C

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

180...265 V

type de tension d'actionnement:

AC

protection intégrée contre les surcharges du moteur:

Non

classe de déclenchement:

autre

indice de protection (IP):

IP10

Degré de protection (NEMA):

autre

Relais d'inversion de marche pour moteur triphasé, Tension de fonctionnement (Ue) : 400Vca, Courant nominal (Ie) : 11Aca, Tension de commande (Uc) : 180-265Vca, Montage sur panneau ou dissipateur