Carlo Gavazzi - Relais électromécanique de puissance série, 25A 277Vca/28Vcc - NBA200230DE

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Relais électromécanique de puissance série, 25A 277Vca/28Vcc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • courant nominal - 25 A

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 200...240 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V

  • type de tension d'actionnement - AC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8033130180498

Réf. Sonepar

00158015437

Réf. Fournisseur

NBA200230DE

Réf. Commerciale

Carlo Gavazzi

finition du raccordement électrique:

fiche

courant nominal:

25 A

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

200...240 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

0...0 V

type de tension d'actionnement:

AC

avec pinces amovibles:

Non

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

200...240 V

entraînement, polarité:

non polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

2

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

2

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

2

avec contacts à guidage forcé:

Non

type de contact de commutation:

contact double

appareil complet avec socle:

Non

avec affichage LED:

Non

indice de protection (IP):

IP00

largeur:

50 mm

hauteur:

59 mm

profondeur:

33.5 mm

Relais électromécanique de puissance série, 25A 277Vca/28Vcc, montage sur rail DIN, DPST (2 contacts normalement ouverts), tension de bobine 230 Vca, couvercle transparent