Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Carlo Gavazzi - relais électromécanique industriel 8 poles 3RT 110 Vcc - RCP8002110VDC

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - relais électromécanique industriel 8 poles 3RT 110 Vcc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • courant nominal - 10 A

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 110...110 V

  • type de tension d'actionnement - DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8032797727152

Réf. Sonepar

00158015151

Réf. Fournisseur

RCP8002110VDC

Marque

Carlo Gavazzi

finition du raccordement électrique:

fiche

courant nominal:

10 A

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

110...110 V

type de tension d'actionnement:

DC

avec pinces amovibles:

Non

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

entraînement, polarité:

non polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

2

avec contacts à guidage forcé:

Non

type de contact de commutation:

contact double

appareil complet avec socle:

Non

avec affichage LED:

Oui

indice de protection (IP):

IP40

largeur:

35.5 mm

hauteur:

66 mm

profondeur:

35 mm

Relais électromécanique industriel, 10A 250Vca/30Vcc, 8 pôles Octal, DPDT (2 contacts inverseurs), tension de bobine 110Vcc