Carlo Gavazzi - Relais industriel électromécanique fin contact NO 6A 250Vca/30Vcc, bobine 12Vcc - RSLM100012

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Relais industriel électromécanique fin contact NO 6A 250Vca/30Vcc, bobine 12Vcc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - connexion circuit imprimé

  • courant nominal - 6 A

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 9...18 V

  • type de tension d'actionnement - DC

  • avec pinces amovibles - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8033130188296

Réf. Sonepar

00158018829

Réf. Fournisseur

RSLM100012

Réf. Commerciale

Carlo Gavazzi

finition du raccordement électrique:

connexion circuit imprimé

courant nominal:

6 A

tension d'alimentation de courant nominal CC:

9...18 V

type de tension d'actionnement:

DC

avec pinces amovibles:

Non

entraînement, polarité:

non polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

avec contacts à guidage forcé:

Non

type de contact de commutation:

contact double

appareil complet avec socle:

Oui

avec affichage LED:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

28 mm

hauteur:

18.5 mm

profondeur:

5 mm

Relais industriel électromécanique fin contact normalement ouvert 6A 250Vca/30Vcc, bobine 12Vcc