Carlo Gavazzi - Relais industriel électromécanique fin inverseur 6A 250Vca/30Vcc, bobine 12Vcc - RSLM001012


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - connexion circuit imprimé
courant nominal - 6 A
tension d'alimentation de courant nominal CC - 9...18 V
type de tension d'actionnement - DC
avec pinces amovibles - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8033130188302
Réf. Sonepar
00158018830
Réf. Fournisseur
RSLM001012
Réf. Commerciale
Carlo Gavazzi
finition du raccordement électrique:
connexion circuit imprimé
courant nominal:
6 A
tension d'alimentation de courant nominal CC:
9...18 V
type de tension d'actionnement:
DC
avec pinces amovibles:
Non
entraînement, polarité:
non polarisé
comportement de commutation de l'entraînement:
monostable
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
avec contacts à guidage forcé:
Non
type de contact de commutation:
contact double
appareil complet avec socle:
Oui
avec affichage LED:
Oui
matériau du revêtement de contact:
non traité
matériau de l'insert de contact:
céramique
matériau du contact:
béryllium-cuivre
indice de protection (IP):
IP20
largeur:
28 mm
hauteur:
18.5 mm
profondeur:
5 mm
Les Atouts de la gamme:
Le RSLM est un relais électromécanique très fin capable de commuter des charges résistives avec un courant de commutation maximum de 6A. Il est disponible avec 1 contact inverseur (SPDT) ou 1 contact ouvert normalement (SPST). Le RSLM est adapté pour être utilisé avec des PLC, des actionnements de vannes, des solénoïdes. Les prises de rail DIN (type ZRLS) facilitent l'installation des relais RSLM sur les rails DIN.