Carlo Gavazzi - Relais industriel électromécanique fin inverseur 6A 250Vca/30Vcc, bobine 48Vcc - RSLM001048


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - connexion circuit imprimé
courant nominal - 6 A
tension d'alimentation de courant nominal CC - 36...72 V
type de tension d'actionnement - DC
avec pinces amovibles - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8033130188340
Réf. Sonepar
00158018834
Réf. Fournisseur
RSLM001048
Réf. Commerciale
Carlo Gavazzi
finition du raccordement électrique:
connexion circuit imprimé
courant nominal:
6 A
tension d'alimentation de courant nominal CC:
36...72 V
type de tension d'actionnement:
DC
avec pinces amovibles:
Non
entraînement, polarité:
non polarisé
comportement de commutation de l'entraînement:
monostable
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
avec contacts à guidage forcé:
Non
type de contact de commutation:
contact double
appareil complet avec socle:
Oui
avec affichage LED:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
largeur:
28 mm
hauteur:
18.5 mm
profondeur:
5 mm