Carlo Gavazzi - Relais miniature 1RT 10A 12Vcc - Cosse Faston - RPYS001012D

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Relais miniature 1RT 10A 12Vcc - Cosse Faston

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • courant nominal - 10 A

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 12...12 V

  • type de tension d'actionnement - DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5350035434345

Réf. Sonepar

00158543434

Réf. Fournisseur

RPYS001012D

Réf. Commerciale

Carlo Gavazzi

finition du raccordement électrique:

fiche

courant nominal:

10 A

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

12...12 V

type de tension d'actionnement:

DC

avec pinces amovibles:

Non

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

entraînement, polarité:

non polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

avec contacts à guidage forcé:

Non

type de contact de commutation:

contact simple

appareil complet avec socle:

Non

avec affichage LED:

Non

matériau du revêtement de contact:

argent

matériau de l'insert de contact:

autre

matériau du contact:

autre

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

12.6 mm

hauteur:

28 mm

profondeur:

29 mm

type de tension de fonctionnement:

AC/DC

Relais miniature éléctromécanique 1RT 10A (250Vca/28Vcc) tension de commande 12Vcc - Cosse Faston

Les Atouts de la gamme:

Le RPYS est un relais électromécanique qui peut commuter des charges résistives jusqu'à 10A (pour la version à 1 contact inverseur) et 5A (pour la version à 2 contacts inverseurs). Le RPYS est disponible avec deux modèles : • Version de base : Pas de LED et pas de bouton de test• Version avec LED et bouton de test ZPYS est l'embase correspondante pour les relais RPYS. Elle est disponible en bornes à cage et à ressort (push-in). Des accessoires supplémentaires tels que l'étiquette d'identification, l'étrier en plastique, la diode de protection et le peigne de bus sont également disponibles