Carlo Gavazzi - Relais miniature 2RT 10A 48VCC bouton test + indicateur mécanique + Led - RMIA21048VDC

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Relais miniature 2RT 10A 48VCC bouton test + indicateur mécanique + Led

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • courant nominal - 10 A

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 48...48 V

  • type de tension d'actionnement - DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8032797727015

Réf. Sonepar

00158203077

Réf. Fournisseur

RMIA21048VDC

Marque

Carlo Gavazzi

finition du raccordement électrique:

fiche

courant nominal:

10 A

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

48...48 V

type de tension d'actionnement:

DC

avec pinces amovibles:

Non

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

entraînement, polarité:

non polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

2

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

2

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

2

avec contacts à guidage forcé:

Non

type de contact de commutation:

contact double

appareil complet avec socle:

Non

avec affichage LED:

Oui

indice de protection (IP):

IP40

largeur:

28 mm

hauteur:

21.5 mm

profondeur:

36 mm

Relais miniature électromécanique 2RT 10A (250Vca/30Vcc) 48Vcc bouton test + indicateur mécanique + Led