Carlo Gavazzi - Relais miniature 4RT 5A 12VCA bouton test + indicateur mécanique + Led - RMIA4512AC

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Relais miniature 4RT 5A 12VCA bouton test + indicateur mécanique + Led

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • courant nominal - 5 A

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 12...12 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • avec pinces amovibles - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8032973923699

Réf. Sonepar

00158203067

Réf. Fournisseur

RMIA4512AC

Réf. Commerciale

Carlo Gavazzi

finition du raccordement électrique:

fiche

courant nominal:

5 A

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

12...12 V

type de tension d'actionnement:

AC

avec pinces amovibles:

Non

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

12...12 V

entraînement, polarité:

non polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

4

avec contacts à guidage forcé:

Non

type de contact de commutation:

contact simple

appareil complet avec socle:

Non

avec affichage LED:

Oui

indice de protection (IP):

IP40

largeur:

21.5 mm

hauteur:

28 mm

profondeur:

36 mm

Relais miniature électromécanique 4RT 5A (250Vca/30Vcc) 12Vca bouton test + indicateur mécanique + Led