Carlo Gavazzi - Relais statique 1 phase 600Vca commutation proportionnel 25A intégration NRG - RGC1P60CM25KEN

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Relais statique 1 phase 600Vca commutation proportionnel 25A intégration NRG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V

  • nombre de phases - 1

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 0...0 V

  • courant de fonctionnement nominal à CA-51 - 25 A

  • adapté à un montage sur rail - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5350035435533

Réf. Sonepar

00158543553

Réf. Fournisseur

RGC1P60CM25KEN

Réf. Commerciale

Carlo Gavazzi

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...0 V

nombre de phases:

1

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

courant de fonctionnement nominal à CA-51:

25 A

adapté à un montage sur rail:

Oui

commutation au passage à zéro:

Non

Relais statique monophasé 600Vca- Commutation de commande proportionnelle via l'interface de bus (NRG) 25A - Tension crête 1200Vp - Vis de connexion pour les terminaux d’alimentation- Fonctions diagnostiques

Les Atouts de l'article:

Relais statique unipolaire à montage sur rail DIN, Commutation de commande proportionnelle via l'interface de bus (NRG), Données en temps réel (A, V, W, Hz, kWh, heures) et surveillance, Tension de fonctionnement (Ue) : 42 - 660 Vac ( 1200 Vp), Courant nominal (Ie) : 25 Aac, Protection contre les surtensions intégrée

Les Atouts de la gamme:

Les relais statiques RG..N sont des composants de commutation dans la chaîne de bus NRG. La commutation du RG..D..N est commandée par une tension dans la plage de 4-32 VCC appliquée au RG..D..N spécifique. Outre la fonction de commutation typique d'un relais statique, le RG..N dispose d'une surveillance intégrée et d'une interface de communication permettant de fournir les données des variables surveillées et des informations de diagnostic en temps réel. Les variables pouvant être lues sont le courant, la tension, la fréquence, la puissance, l’énergie consommé et les heures de fonctionnement. L'état de chaque RG..N est accessible et en cas de défaut, l'erreur spécifique est indiquée pour faciliter le dépannage. Le RG..N ne peut pas s’interfacer directement avec un automate, mais doit être chaîné dans un BUS NRG (comme expliqué plus loin). Un bus NRG peut gérer jusqu'à 48 RG..D..N. Le premier RG..N du bus est connecté au contrôleur NRG, tandis que le dernier RG..N du bus doit être terminé par une terminaison de bus fournie avec le contrôleur NRG. Le RGC..N a un dissipateur thermique intégré et les puissances nominales de sortie vont jusqu'à 660 VCA, 65 A. Le RGS..N ne possède pas de dissipateur thermique. Les puissances nominales maximales de sortie du RGS..N sont 660 VCA, 90 A. Les voyants situés sur la façade avant donnent une indication visuelle de l’état de la sortie du RG..N, de toute communication en cours et du statut d’alarme du RG..N et sa charge respective. Sauf indication contraire, les caractéristiques techniques sont données à la température de 25°C.