Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Carlo Gavazzi - Relais statique 1 phase zéro de tension 240V 90A 10/90Vca - RA2490LA06

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Relais statique 1 phase zéro de tension 240V 90A 10/90Vca

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 10...90 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 10...90 V

  • nombre de phases - 1

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 10...90 V

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5350035178881

Réf. Sonepar

00158271144

Réf. Fournisseur

RA2490LA06

Marque

Carlo Gavazzi

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

10...90 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

10...90 V

nombre de phases:

1

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

10...90 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

courant de fonctionnement nominal à CA-51:

90 A

courant de fonctionnement nominal à CA-53a:

20 A

adapté à un montage sur rail:

Non

commutation au passage à zéro:

Oui

Relais statique 1 pôle montage panneau ou dissipateur, zéro de tension, tension de fonctionnement (Ue) : 24-280Vca (650 Vp), courant nominal (Ie) : 90Aca, tension de commande (Uc) : 10-90Vca/Vcc