Carlo Gavazzi - Relais statique 1 phase zéro de tension 480V 25A 10/90Vca - RA4825LA12

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 10...90 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 10...90 V
nombre de phases - 1
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 10...90 V
type de tension d'actionnement - AC/DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5350035014172
Réf. Sonepar
00158271236
Réf. Fournisseur
RA4825LA12
Marque
Carlo Gavazzi
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
10...90 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
10...90 V
nombre de phases:
1
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
10...90 V
type de tension d'actionnement:
AC/DC
courant de fonctionnement nominal à CA-51:
25 A
courant de fonctionnement nominal à CA-53a:
5 A
adapté à un montage sur rail:
Non
commutation au passage à zéro:
Oui


